水銀ランプ 交換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
145件の「水銀ランプ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災感知器チェンジャー」、「高所蛍光灯交換」、「水銀ランプ HF400X」などの商品も取り扱っております。
ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ。※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
4,998税込5,498
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

YKニューアルミローラーポール 好川産業ランキング5位
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
1個
18,980税込20,878
当日出荷

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
1個
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
52,980税込58,278
6日以内出荷

仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980税込43,978
当日出荷

白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
18,980税込20,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
翌日出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
32,980税込36,278
翌日出荷



バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)